| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6559783 Herst.-Nr.: A520KICHPL EAN/GTIN: 4011377102989 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte, champagner für Einfach-Steckdose Art.-Nr. 521 ATT-1-1 für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 521 EINS, 520 EINS, 521 NEINS und 520 NEINS Farbe: sonstige, Breite: 55 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A520KICHPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 9,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,05* | € 10,01* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 10,55* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,03* | € 11,40* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|