| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6553164 Herst.-Nr.: XMW1206E-C EAN/GTIN: 4015081494163 |
|
|
| | |
| Einzelteile MCC: Leerplatzabdeckung; Höhe 300mm, IP55 Frontplatte geschlossen, grau RAL 7035; bestehend aus: Leerplatzabdeckung, Befestigungswinkel, Fachboden, inkl. Schraubmaterial Farbe: grau, Breite: 570 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 300 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMW1206E-C | Ident Code: | 152681 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,95* | € 148,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 123,25* | € 149,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,84* | € 154,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,68* | € 162,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,03* | € 165,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|