| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553164 Herst.-Nr.: XMW1206E-C EAN/GTIN: 4015081494163 |
|
|
| | |
| Einzelteile MCC: Leerplatzabdeckung; Höhe 300mm, IP55 Frontplatte geschlossen, grau RAL 7035; bestehend aus: Leerplatzabdeckung, Befestigungswinkel, Fachboden, inkl. Schraubmaterial Farbe: grau, Breite: 570 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 300 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMW1206E-C | Ident Code: | 152681 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,54* | € 148,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,02* | € 149,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,74* | € 154,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,19* | € 162,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,00* | € 165,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|