| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6519646 Herst.-Nr.: 106309 EAN/GTIN: 4010337110224 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 3fach für E2 Schwarz matt (lackiert) Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 3, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: sonstige, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: true, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Kanalübergreifende Montage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 106309 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,39* | € 52,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,38* | € 52,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,89* | € 54,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,12* | € 56,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,58* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|