Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6519260 Herst.-Nr.: R2UE55-PG EAN/GTIN: 4010312909201 |
| |
|
| | |
| Universalrahmen E-Design55. 2-fach-Rahmen R2UE55, 80x152mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem. Farbe: sonstige, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 152 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 152 mm, Einbaubreite: 80 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | R2UE55-PG | Ident Code: | 30055787 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,03* | € 4,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,14* | € 4,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,41* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|