Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkern-Stromwandler zum Messen von Nenn-Primärströme bis 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6518764
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910936
EAN/GTIN:
     4013364460683
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Stromwandler zur elektronischen Messung von Wechselstrom (AC) mit galvanischer Trennung zwischen Primär- (Leistung) und Sekundärkreis (Messung) bis 300V CAT III. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 16 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, Primärer Bemessungsstrom: 100 A, mit Berührungsschutz: true, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 24,9...40,9 mm, Sekundärer Anschluss: Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
910936
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1, aufsteckstromwandler, stromwandler dehn, DC/DC-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.