Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul SIMATIC ET200SP AI 4XI 2-/4-Wire 6ES71346GD010BA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6503228
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7134-6GD01-0BA1
EAN/GTIN:
     4047623409212
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 4XI 2-/4-Wire Standard, Verpackungsmenge: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Modul-Diagnose, 16 Bit, ±0,3% Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör fürET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Breite: 15 mm, Höhe: 73 mm, Tiefe: 58 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: false, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: true, Auflösung der Analogeingänge: 16 Bit, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung DC: 19,2...28,8 V, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
6ES71346GD010BA1
Ident Code:
6ES7134-6GD01-0BA1
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 125,31*
€ 142,88*
€ 4,98*
ab € 125,84*
€ 143,31*
8 Tage
19
€ 4,45*
ab € 129,15*
€ 146,51*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 146,71*
€ 166,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,54*
€ 206,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 14,95*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002BA0
€ 14,14*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 24,79*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002DA0
€ 24,05*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 18,98*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BA0
€ 18,48*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 27,71*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
€ 28,34*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400BA1
€ 26,23*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400DA1
€ 36,30*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA1
€ 20,60*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA1
€ 32,90*
Sonstiges
Siemens
6ES71936KA003AA0
€ 1,0805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.