Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6467033 Herst.-Nr.: 1412007 EAN/GTIN: 4046356992800 |
| |
|
| | |
| Kontaktträger, 5-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: B, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1308212 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: true, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 5, Anzahl der Datenkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-CIP-M12FSB-5PSMDSHR32 | Ident Code: | 1412007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, einbaustecker 5 polig, rundsteckverbinder sonstige, phoenix contact einbaustecker, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,305* | € 3,615* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,34* | € 3,62* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,358* | € 3,648* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,35* | € 3,65* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,55* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|