Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412007
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412007
Artikel-Nr.:
     6012-41874771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412007
EAN/GTIN:
     4046356992800
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412007

Einbausteckverbinder, 5-polig, Buchse, gerade, M12, B-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,305*
€ 3,615*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 3,62*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,358*
€ 3,648*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,65*
26 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,648*
€ 4,34112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,628*
€ 4,31732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,548*
€ 4,22212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,478*
€ 4,13882
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,358*
€ 3,99602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 364,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.