| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6407454 Herst.-Nr.: 2TAZ311000R2062 EAN/GTIN: 7612270940127 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais E297 sind elektromagnetisch betätigte Kleinschütze mit 18mm Breite (1 Moduleinheit). Mit diesen Installationsrelais kann eine zuverlässige Verbraucher-Steuerung konzipiert werden. In der Regel werden die Installationsrelais über einen Steuerschalter (Dauerkontakt) dort eingesetzt, wo z.B. eine Beleuchtung, eine Klimaanlage, ein Ventilator oder ähnliches gesteuert werden soll. Das Gerät bleibt in der Ein-Stellung solange die Steuerspannung an der Spule anliegt. Wird die Steuerspannung unterbrochen, fällt das Installationsrelais immer in die Ruhestellung (Aus-Stellung) zurück. Dank der optimalen Schaltleistung eignen sie sich auch für Anwendungen in industrieller Umgebung und in Situationen, in denen es notwendig ist, die Kontrolle über leistungsstärkere Verbraucher (wie z.B. mehrere Beleuchtungsgruppen) sicherzustellen. Durch die Verwendung einer optimierten Spule (geringe Verlustleistung = niedrigere Betriebstemperatur) wird ein störungsfreier und sicherer Einsatz im Elektroverteiler gewährleistet. Die leisen Schaltgeräusche und das brummfreie Magnetsystem rechtfertigen auch einen Einsatz in öffentlichen Gebäuden und in privaten Haushalten. Die Installationsrelais können je nach Typ mit gängigen AC/DC-Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A ausgelegt. Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 62 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: -...- Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 7,2...8,8 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A, Max. Glühlampenlast: 3000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1800 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 2500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 2500 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E297-16-20/8 | Ident Code: | 2TAZ311000R2062 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,31* | € 28,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,28* | € 29,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,86* | € 30,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,93* | € 30,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,39* | € 33,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|