| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6405291 Herst.-Nr.: LS1520KLSLPLLG EAN/GTIN: 4011377133020 |
| |
|
| | |
| mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Sicherheitsschloss für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS Farbe: grau, Breite: 70 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS1520KLSLPLLG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schuko-steckdose lichtgrau, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 35,08* | € 42,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,09* | € 45,59* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,77* | € 48,90* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,15* | € 51,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|