| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6079373 Herst.-Nr.: GAS12V EAN/GTIN: 3165140773188 |
| |
|
| | |
| Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen. Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102. Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen. 1 x Flachfaltenfilter (2 607 432 046); Fugendüse (ET-Nr. 1 600 A00 2PP); Karton Ausführung: Handstaubsauger, Gewicht: 0,9 kg, Behältervolumen: 0,35 l, Anschluss für Elektrosaugbürste: false, Filterart: einfach, Saugkraftregelung: ohne, Teleskoprohr: false, Füllanzeige: false, Grundfarbe: blau, Staubbeutelbetrieb: nein, Akkubetrieben: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GAS12V | Ident Code: | 06019E3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger |
| | |
| |