Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC 24VDC, 5,7 Zoll, TFTcolor, Ethernet, RS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV-102-D0-57TVR-10
EAN/GTIN:
     7640130096721
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 5,7', Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: nachrüstbar mit Art.-Nr. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x RS232, 1 x USB-Host 2.0, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) Einbautiefe: 34 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 480, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: true, mit Alpha Tastatur: true, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 64000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 170 mm, Höhe der Front: 130 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 20,4...28,8 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 1, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XV-102-D0-57TVR-10
Ident Code:
142530
Weitere Suchbegriffe: industrie panel pc, Inbetriebnahme-Werkzeug, Hand-Programmier-Gerät, Programmier-Werkzeug, SPS-Programmierung, Diagnose-Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 705,75*
€ 783,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 707,52*
€ 784,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,66*
€ 789,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 712,05*
€ 789,85*
Frei Haus
ab € 722,09*
€ 803,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,85*
€ 939,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,25*
€ 930,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,17*
€ 877,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,05*
€ 847,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
179651 XV-303-70-B02-A00-1B
ab € 1.388,50*
Zubehör
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.467,47*
Zubehör
Eaton
179659 XV-303-10-B00-A00-1B
ab € 1.646,37*
Zubehör
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.730,79*
Zubehör
Eaton
179664 XV-303-10-C02-A00-1B
ab € 1.849,99*
Zubehör
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.557,37*
Zubehör
Eaton
179672 XV-313-10-B00-A00-1C
ab € 1.978,22*
Zubehör
Eaton
142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT
ab € 141,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.