Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANBAUSTECKDOSE VERRIEG. IP6 5 16A 400V 4P 82085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6012132
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82085
EAN/GTIN:
     3303430820857
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP65. Ausführung: Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: ohne, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Ausführung des Schalters: Hilfskontakte, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP65, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
82085
Ident Code:
82085
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a 3polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,08*
€ 194,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,49*
€ 208,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,43*
€ 233,11*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,42*
€ 246,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,36*
€ 255,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.