| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5937238 Herst.-Nr.: 1211606 EAN/GTIN: 4063151285043 |
| |
|
| | |
| CHARX connect universal, Fahrzeug-Ladedose, zum Laden mit Gleichstrom (DC), CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 1000 V, Breite: 108 mm, Höhe: 151,2 mm, Tiefe: 122,8 mm, Stromart: DC, Schutzart (IP): sonstige, Standard: Typ 1 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: true, Anzahl der Kommunikationskontakte: 2, Max. Nennstrom: 250 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARX-T1HBI12-DC250-2,0M1 | Ident Code: | 1211606 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,05* | € 543,37* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 480,07* | € 543,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,00* | € 549,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,89* | € 592,21* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,96* | € 597,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|