| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47666948 Herst.-Nr.: 1211606 EAN/GTIN: 4063151285043 |
| |
|
| | |
| Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1211606 CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator oben, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Standard: | Typ 1 CCS | Mit Verriegelungsaktuator: | ja | Mit Zugangsverriegelung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Nennspannung: | 1000 V | Max. Nennstrom: | 250 A | Stromart: | DC | Anzahl der Kommunikationskontakte: | 5 | Länge der festangeschlossenen Leitung: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,05* | € 543,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 480,07* | € 543,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,00* | € 549,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,89* | € 592,21* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,96* | € 597,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|