| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5932434 Herst.-Nr.: XPFMC2-S EAN/GTIN: 4015081934027 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für LS im Anschlussraum, NZM2 single, Kunststoff, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 65 mm, Ausführung: Abdeckung, Höhe: 143 mm, Tiefe: 62 mm, RAL-Nummer: 0, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPFMC2-S | Ident Code: | 192673 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung moeller, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,45* | € 6,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,82* | € 7,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,02* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|