| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5931516 Herst.-Nr.: 192677 EAN/GTIN: 4015081934065 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für LS im Anschlussraum, NZM4 single, Kunststoff, RAL 7035, Breite 800 Farbe: grau, Breite: 120 mm, Ausführung: Abdeckung, Höhe: 330 mm, Tiefe: 176 mm, RAL-Nummer: 0, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPFMC4-S | Ident Code: | 192677 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,63* | € 210,51* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 176,21* | € 211,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,59* | € 216,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,42* | € 230,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,19* | € 234,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|