| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5910595 Herst.-Nr.: 577018 EAN/GTIN: 4024941929776 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Uni-Block tragbar, Norm: IEC 61439, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Tragebügel, Farbe: schwarz/gelb, Maße: 140x140 mm (L x B) Maße ohne Anbauten Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau, 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44, 1 x Datendoppeldose USB Typ A 2.0 IP54 gelb mit Klappdeckel inkl. Sicherungshalter 1A Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 577018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bals baustromverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler |
| | |
| |