| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5868779 Herst.-Nr.: 2CSG225765R1101 EAN/GTIN: 8012542257653 |
| |
|
| | |
| Einphasiger Messstromwandler zur Umwandlung von bis zu 60A Primärstrom auf 5A Sekundärstrom in Haupt- und Unterverteilungen. Der Betrieb ist bei einer maximaler Betriebsspannung von bis zu 1,2kV und einer Nennfrequenz von 50-60 Hz möglich. Er hat eine Nennleistung von 2VA und hat eine Genauigkeitsklasse von 3. Die CT PRO XT Reihe ist passend für alle Leitungen bis zu einem Durchmesser von bis zu 18mm und Stromschienen bis 20x10mm. Ein kompaktes Gehäuse aus selbstlöschenden Thermoplast und flexible Montagemöglichkeiten gewährleisten die Kompatibilität mit den gängigen Befestigungssystemen (DIN-Rail, Primärleiter, Sammelschiene). Wahlweise kann durch Anschluss des Sekundärleiters über Schraub- und Steckklemmen eine schnelle und einfache Installation durchgeführt werden. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 18 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 60 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 2500 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Genauigkeitsklasse: 3, Höhe der Öffnung: 12 mm, Öffnungsbreite: 22 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CTPROXT60 | Ident Code: | 2CSG225765R1101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 24,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,06* | € 24,93* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,23* | € 27,60* | | | | | | 80 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,32* | € 29,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 27,94* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|