Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschi ene: TS 35, geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5826377
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WEW35/2V0GFSW
EAN/GTIN:
     4050118286779
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 8 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 46,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WEW35/2V0GFSW
Ident Code:
1479000000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter weidmüller, reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2658*
€ 1,5558*
100
Frei Haus
ab € 1,3173*
€ 1,6273*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3527*
€ 1,6727*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3736*
€ 1,6936*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,3806*
€ 1,7006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7006*
€ 2,02371
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3806*
€ 1,64291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1806120000
ab € 0,4166*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.