Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5822912 Herst.-Nr.: HUEHABA0.25CA100C EAN/GTIN: 4050118117585 |
| |
|
| | |
| Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung. Breite: 36 mm, Funktion: abisolieren und crimpen, Höhe: 92 mm, Tiefe: 15 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HUEHABA0.25CA100C | Ident Code: | 1314520000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 59 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,42* | € 709,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 635,78* | € 714,94* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 645,35* | € 726,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 699,07* | € 784,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 700,43* | € 786,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|