Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51P1113 Herst.-Nr.: 1314520000 EAN/GTIN: 4050118117585 |
| | |
|
| | |
| Automatischer Abstreifer und Crimpe, 1314520000, WEIDMÜLLER Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung. Features * Zum automatischen Abisolieren und Crimpen * Zeitsparende und effiziente Verarbeitung * Leicht einstellbar auf den jeweiligen Querschnittsbereich * Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzteil | Geeignet für: | Abisolier- und Crimpwerkzeuge | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,42* | € 709,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 635,78* | € 714,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 645,35* | € 726,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 699,07* | € 784,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 700,43* | € 786,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|