| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5793141 Herst.-Nr.: SER8350A5B11P EAN/GTIN: 3606489715502 |
| |
|
| | |
| Netzspannung Lüfterkühlungskont. BACnet-ZigBee-rel- Luftfeuchtigkeit-PIR-Abdeckung-WH. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Klasse des Temperaturreglers: VIII, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 4 W, Min. Tiefe der Gerätedose: 0,0 mm, Sensor extern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | SER8350A5B11P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,84* | € 339,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,26* | € 344,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,69* | € 356,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,07* | € 362,96* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 319,88* | € 378,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|