Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexium P2, Delta 3 Roboter, Reichwe ite 800 mm, Standardgehäuse abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5793082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP2S0RWD00000
EAN/GTIN:
     3606489905262
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
Standardgehäuse
standardgehäuse
Lexium P - Roboter PacDrive Delta 3. Delta-Roboter für Pick & Place-Lösungen. Lexium P2 Roboter mit SH3 Motoren und rotationsachse installiert. Reichweite bis 800 mm und Traglast bis zu 15 kg. Standardgehäuse und abwaschbar. Hub: 274 mm, Reichweite: 800 mm, Tragfähigkeit: 10 kg, Anzahl der Gelenke: 4, Schutzart (IP): IP65, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Wiederholgenauigkeit (±) nach ISO 9283: 0,05 mm, Anzahl der Freiheitsgrade: 4, geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
VRKP2S0RWD00000
Weitere Suchbegriffe: Analog/Digital-Wandler (PLS), Dosier-Modul (PLS), D/A-Wandler (PLS), Binär-Eingabe (PLS), Frequenz-Ausgabe (PLS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
€ 52.811,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 77.992,20*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52.811,09*
€ 62.845,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.