Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler LED grün, Gleichrichter, 1 W AgNi TRP230VUC1CO16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5787995
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2618260000
EAN/GTIN:
     4050118670578
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Breite: 12,8 mm, Höhe: 89,4 mm, Tiefe: 87,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 218,5...241,5 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 218,5...241,5 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 218,5...241,5 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Werkstoff des Kontaktes: Silber-Nickel (AgNi), Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TRP230VUC1CO16A
Ident Code:
2618260000
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 12,94*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 13,15*
10
Frei Haus
ab € 13,902*
€ 16,202*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 16,35*
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 3,27*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 85,12*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,92*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,16*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,18*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,84*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,84*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,79*
Zubehör
Weidmüller
1905970000
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.