Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Smart Panel 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5754510
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     SP0081U
EAN/GTIN:
     4011377195448
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief) Produkteigenschaften Hochauflösendes HD-Display Näherungssensor Kapazitiver Touchscreen Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile Integrierter Busankoppler Grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Bedienung von KNX-Geräten Projektierung mit Windows-Software 'KNX Smart Panel Designer' (Mindestanforderungen: Windows 10, 64-Bit, 120 MB freier Speicherplatz) Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.4 und DCA KNX-Sonderfunktionen, z.B. Szenen, Sequenzen, Zentralfunktion, Anwesenheitssimulation Räume oder Elemente: max. 300 Gliederung nach mehreren Räumen oder als Einzelzimmer Zeitplanungen: max. 125 mit je 10 Befehlen Logische Verknüpfungen: max. 55 Astronomische Uhr Visualisierung der Innen- und Außentemperatur Automatischer Temperaturdurchschnitt pro Raum Benachrichtigungen (Alarm, Warnung, Information) E-Mail-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Favoriten-Seite Farbschema hell / dunkel Zweistufiger Konfigurationszugriff (Admin / Benutzer) Benutzerverwaltung Benutzer (PIN-Codes): max. 10 PIN-Schutz für Räume / Elemente Backup und Wiederherstellung Mobile App Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto App-Anwender pro Installation: max. 10 Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Ausführung: Melde- und Bedientableau, Display: Farbe, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Bezeichnungsfeld: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Touchfunktion: true, Weitere Schnittstellen: USB, Bussystem KNX-Funk: false, Farbausführung: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
SP0081U
Weitere Suchbegriffe: EIB-Controlpanel, KNX-Controlpanel, Touch Display, Touchdisplay, eib bedientableau, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 805,68*
€ 874,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 833,74*
€ 903,80*
Frei Haus
ab € 835,22*
€ 904,43*
Frei Haus
ab € 838,22*
€ 910,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 871,16*
€ 939,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,09*
€ 1.117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,99*
€ 1.117,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,81*
€ 1.088,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,33*
€ 1.067,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,16*
€ 1.036,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NT2415REGVDC
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.