|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5747007 Herst.-Nr.: NRSLS0834USVWWM EAN/GTIN: 4011377320130 |
| |
|
|  |  |
 | (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Spannungsart: DC, mit Trafo: false, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung DC: 20 V, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 0 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSLS0834USVWWM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ups, Gegensprechanlage |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 154,32* | € 190,27* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 154,54* | € 190,77* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 158,28* | € 193,64* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 159,86* | € 195,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,36* | € 196,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|