Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufsystem USV-Modul rschneeweiß matt NRS LS 0834 USV WWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71969283
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834USVWWM
EAN/GTIN:
     4011377320130
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Notrufsystem USV-Modul rschneeweiß matt NRS LS 0834 USV WWM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
20,6..25 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 154,32*
€ 190,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,54*
€ 190,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,28*
€ 193,64*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,86*
€ 195,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.