|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-5747001 Herst.-Nr.: NRSLS0834RMSWM EAN/GTIN: 4011377320079 |
| |
|
|  |  |
 | (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich. Farbe: schwarz, Ausführung: Zimmerleuchte/Summer, Spannungsart: DC, Gerätebreite: 70 mm, Gerätetiefe: 17 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSLS0834RMSWM |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 111,93* | € 139,97* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 112,30* | € 140,56* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 114,92* | € 143,01* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 116,90* | € 144,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,57* | € 145,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|