Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufsystem Rufmodul graphitschwarz matt NRS LS 0834 RM SWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11969287
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834RMSWM
EAN/GTIN:
     4011377320079

Notrufsystem Rufmodul graphitschwarz matt NRS LS 0834 RM SWM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
graphitschwarz matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Spannungsart:
DC
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 111,93*
€ 139,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,30*
€ 140,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,92*
€ 143,01*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,90*
€ 144,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 145,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.