Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 40W LEDI 1500 weiß schaltbar 4000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5727389
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL4903
EAN/GTIN:
     4251009649035
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte LDI 1500, schaltbar an Stahlseil. Lineare Pendelleuchte mit direkt | indirektem Lichtanteil– direkt 70% | indirekt 30% Lichtleistung - schaltbar. Gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsplätze durch optisches Linsensystem (PMMA) zur blendfreien Beleuchtung UGR<19. LDI1500 basierend auf Duris LED-Technologie-Osram S5 (DI-direkt) und Osram 2835 (ID-indirekt). Das indirekte Licht wird durch einen Diffusor abgedeckt. Leuchten Gehäuse aus Aluminium Strangpressprofil pulverbeschichtet Weiß (ähnlich RAL9016). Endkappen Aluminium ohne sichtbare Verschraubung. Leitungsaufnahme / Anschluss der Leuchte über Konverter, schaltbar in Deckenbaldachin L.450mm, B.60 x H. 40 mm. Transparent ummantelte Zuleitung zwischen Baldachin und Pendelleuchte. Montage an zwei Stahlseilen, max. L.2000mm mit integrierter Klemmfeder zur Einstellbarkeit | Justierung der Höhe, sowie Justierung der Stahlseile im Profil der Leuchte. Klemmröhrchen und Deckenmontage verchromt. Maße Leuchtenprofil: 1500x60x40mm. Gewicht:3,5kg, Farbtemperatur direkt (DI) 4000K, indirekt (ID) 3000 oder 4000K umschaltbar, Farbwiedergabe CRI / RA >90, Farbtoleranz SDCM 4, Leuchten Lichtstrom 4000 lm; Leistungsaufnahme 40W, Systemeffizienz: 100lm/W. Leitungen halogenfrei. Schutzart IP20. Elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B10) bei ta=25°C. Anwendung nur im Innenbereich. ENEC zertifiziert, CE-Kennzeichnung Schutzklasse: I, Breite: 60 mm, Lampenleistung: 40 W, Reflektor: ohne, Schaltung: sonstige, geeignet für Durchgangsverdrahtung: false, Höhe: 40 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Länge: 1500 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 100...2000 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Brandschutz 'D': false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Betriebsgerät: true, Abhängung mitgeliefert: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich: true, Lampenleistung bei Multiwatt: nicht zutreffend, Art der Dimmung: nicht dimmbar, Notlichtkomponente integriert: false, Nennstrom: 1050 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: ohne, Effektiver Lichtstrom: 4000 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
MGL LICHT GmbH
Produkt Typ:
MGL4903
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 278,27*
€ 339,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 289,80*
€ 351,00*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.