| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5691704 Herst.-Nr.: BSP2020 EAN/GTIN: 4012740876629 |
| |
|
| | |
| Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück.Brandschutz Platten zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten). Plattenstärke/Produktlänge: 90 mm, Zubehör erforderlich: true, Außenbreite: 200 mm, Außenhöhe: 200 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BSP2020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,25* | € 100,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,95* | € 101,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,77* | € 101,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,90* | € 102,87* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,87* | € 104,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 82,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|