Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Hilfsverdrahtung im Steuerungsmodul, XTPZAEHD-W1200-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Installationskanal
Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1200mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 1195 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 21 mm, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTPZAEHD-W1200-SOND-RAL*
Ident Code:
186659
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal 1000 x 1200 mm, installationskanal, kabelkanal eaton, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,09*
€ 31,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,19*
€ 36,70*
€ 5,95*
ab € 27,44*
€ 38,06*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.