| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670430 Herst.-Nr.: 186657 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1000mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 995 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 21 mm, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZAEHD-W1000-SOND-RAL* | Ident Code: | 186657 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal 1m, installationskanal, kabelkanal eaton, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,95* | € 26,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,38* | € 31,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,48* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|