| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5668726 Herst.-Nr.: 13509 EAN/GTIN: 4044017294775 |
| |
|
| | |
| BEGA LED-Leuchtmittel 13509 – nicht dimmbar – für den Einsatz in BEGA-Leuchten mit konventionellem Lampensockel E 27. Ausführung klar. Nennleistung 7 W. Nomineller Lichtstrom 805 lm. Farbtemperatur 2700 K. Sockel: E27, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Länge: 60 mm, Nennspannung: 220...240 V, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Farbtemperatur: 2700 K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7 W, Lichtstrom: 805 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 805 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 5,66* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|