Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Pol yester-Leergehäuse), 260 KLIPPONPOK162609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5562604
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1305900000
EAN/GTIN:
     4050118108309
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Farbe: grau, Breite: 260 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 7001, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, geeignet für Wandmontage: true, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: GFK, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 6 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 16,64 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 15 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KLIPPONPOK162609
Ident Code:
1305900000
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,35*
€ 44,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,59*
€ 44,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 51,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,96*
€ 87,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,15*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9510910000
ab € 15,03*
Zubehör
Weidmüller
1277220000
ab € 12,65873*
Zubehör
Weidmüller
0935120000
ab € 5,88*
Zubehör
Weidmüller
3896200000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.