| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5497089 Herst.-Nr.: ESB63-40N-08 EAN/GTIN: 4013614519345 |
| |
|
| | |
| 4-polige Schütze ESB63..N mit 54 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 63 A (Ö-Kontakte bis 30 A) und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB63..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau. Einbautiefe: 58 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 220...400 V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Gebrauchskategorie: 7, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 415 V, Brummfrei: true, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ESB63-40N-08 | Ident Code: | 1SAE351111R0840 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,88* | € 93,30* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 71,07* | € 97,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,35* | € 102,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,10* | € 105,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 101,00* | € 117,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|