Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5473150 Herst.-Nr.: SACC-CI-M12FSL-4CON-L180THRSHT EAN/GTIN: 4055626432762 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, L - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Montageart: sonstige, Polzahl: 4, Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: -25...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 16 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Steuerkontakte: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-CI-M12FSL-4CON-L180THRSHT | Ident Code: | 1425640 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,15* | € 5,83* | | | | | 24 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,18* | € 5,88* | | | | Lager 6318 | | | | 60 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 5,52* | € 6,24* | | | | | | 32 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,52* | € 6,26* | | | | | 18 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,70* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,52* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete | Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 374,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|