Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5473150 Herst.-Nr.: SACC-CI-M12FSL-4CON-L180THRSHT EAN/GTIN: 4055626432762 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, L - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Montageart: sonstige, Polzahl: 4, Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: -25...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 16 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Steuerkontakte: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-CI-M12FSL-4CON-L180THRSHT | Ident Code: | 1425640 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,95* | ab € 5,15* | € 5,84* | | | | | 24 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 5,89* | | | | | 25 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 5,54* | € 6,24* | | | | Lager 6232 | | | | 60 | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 6,27* | | | | | | 17 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 5,73* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 376,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|