Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, PA, IP67, im verschra SAIFG-M12S-L-H11-M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5430801
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2530850000
EAN/GTIN:
     4050118540970
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Art der Verriegelung: Verschraubung, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIFG-M12S-L-H11-M16
Ident Code:
2530850000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,8106*
€ 451,4502*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,45*
€ 452,03*
Frei Haus
ab € 397,5804*
€ 456,0102*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 410,4204*
€ 468,0804*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 415,26*
€ 474,0804*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,0804*
€ 564,15568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,35*
€ 554,9565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,73*
€ 531,6087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,19*
€ 520,2561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,26*
€ 494,1594
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 6,921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.