Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Rundsteckverbinder), M12, PA, IP67, im verschraubten Zustand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5430801
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIFG-M12S-L-H11-M16
EAN/GTIN:
     4050118540970
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m16
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Art der Verriegelung: Verschraubung, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIFG-M12S-L-H11-M16
Ident Code:
2530850000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,8502*
€ 438,6306*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 439,12*
Frei Haus
ab € 397,8906*
€ 442,4604*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 409,7904*
€ 453,1602*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 413,9304*
€ 459,0204*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,1602*
€ 539,26064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,18*
€ 535,7142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,2004*
€ 514,31848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,99*
€ 504,5481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,7904*
€ 487,65058
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 6,82984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.