Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Multistation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5424073
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     23066REGHE
EAN/GTIN:
     4011377157620
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
REG-Gehäuse 4 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge Schalten elektrothermischer Stellantriebe Abfrage konventioneller Schalt- oder Tastkontakte, Fensterkontakte etc. in KNX-Anlagen zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc. Abfrage externer Temperatursensoren zur Heizungsregelung Logikfunktionen zur Steuerung von Gebäudefunktionen Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Aktorfunktionen: Schalten, Jalousie, elektrothermische Stellantriebe Aktorfunktion paarweise umschaltbar Integrierte Tasterschnittstelle mit 6 Eingängen 2 integrierte Raumtemperaturregler 2 Eingänge für Temperaturfühler (Art.-Nr. FF NTC, FF 7.8) Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb Szenenfunktion Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus   Schaltfunktion Max. 6 Schaltausgänge Schließer- oder Öffnerbetrieb Logische Verknüpfung und Zwangsführung Rückmeldefunktion Zentrale Schaltfunktion mit Sammelrückmeldung Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung   Jalousiefunktion Max. 3 Jalousieausgänge Eignung für AC-Motoren 230 V Behangposition direkt ansteuerbar Lamellenstellung direkt ansteuerbar Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung Sicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige Windalarme Sonnenschutzfunktion   Funktion Ventilantriebe Max. 2 Ausgänge für elektrothermische Stellantriebe Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb Stellantriebe mit Charakteristik stromlos offen oder stromlos geschlossen ansteuerbar Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter Schutz gegen festsitzende Ventile Zwangsstellung Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar   Heizungsregler 2 interne Regelkreise zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen Regelung für Heiz- oder Kühlbetrieb, optional mit Zusatzstufe Zweipunkt-, PWM- oder PI-Regelung Vordefinierte Heizarten (Warmwasserheizung, Gebläsekonvektor...) oder individuelle Parameter möglich   Eingänge 6 Eingänge für Taster Eingangsfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenennebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber 2 Eingänge für externe Temperaturfühler   Logikfunktionen Bis zu 10 Logikfunktionen mit jeweils 8 Eingängen, z.B. für UND-, ODER- und XOR-Verknüpfungen Umwandeln von Datenpunkttypen, z.B. 1 Bit auf 8 Bit Vergleichsoperationen, z.B. <, >, <=, >= Arithmetische Funktionen, z.B. +, –, *,: Montageart: REG, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: false, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
23066REGHE
Weitere Suchbegriffe: EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, eib-raumthermostat jung, eib bedientableau, Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 296,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,09*
€ 297,36*
Frei Haus
ab € 250,43*
€ 299,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,31*
€ 299,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,52*
€ 306,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
TSA230NCWW
ab € 22,47*
Zubehör
Jung
TSA24NCWW
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.