Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYRO SQUARE ISOSAFE DimToWarm schwa rz 6W LED 2000-2800K 901253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5412012
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     901253
EAN/GTIN:
     7021989012535
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Attraktives Downlight für Innenbereiche. 360° stufenlos schwenkbar um 30°. Unsere IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden! Integrierter LED-Chip mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar über Phasenabschnittdimmer. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl. Abdeckung aus Glas. Schutzklasse: II, Breite: 95 mm, Außendurchmesser: 95 mm, Reflektor: hochglänzend, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: schwarz, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 7 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 83 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Länge: 95 mm, Höhe/Tiefe: 54 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 83 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: 2000...2800 K, Max. Systemleistung: 7 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 560 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: 560 lm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Reflektor, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: stufenlos, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 83 mm, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 54 mm, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
SG-LEUCHTEN GMBH
Produkt Typ:
901253
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 67,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,10*
€ 67,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,10*
€ 67,89*
€ 4,98*
ab € 54,57*
€ 70,94*
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.