| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5396489 Herst.-Nr.: CP-FCC-84 EAN/GTIN: 4011395187470 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, studioweiß, ABB-free@home, Abdeckungen future linear, Zentralscheibe für Fan Coil-Regler Als Abdeckung für Busch-free@home Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Farbe: weiß, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CP-FCC-84 | Ident Code: | 2CKA006220A0244 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte busch jäger, zentralplatte, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,76* | € 9,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|