Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBOT P4l-F-NF-15-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5390669
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VRKP4L0FNF00000
EAN/GTIN:
     3606485399065
Suchbegriffe:
Delta Roboter
Parallelroboter
delta roboter
Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Flaches Gehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
VRKP4L0FNF00000
Weitere Suchbegriffe: Analog/Digital-Wandler (PLS), Dosier-Modul (PLS), D/A-Wandler (PLS), Binär-Eingabe (PLS), Frequenz-Ausgabe (PLS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
€ 47.823,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 70.625,94*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.823,61*
€ 56.910,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.