Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoMachine-Software V4 Team-Lizenz m it Registrierung SOMNACCZXTPAZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5388312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SOMNACCZXTPAZZ
EAN/GTIN:
     5702969103253
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
Programmiersoftware. SoMachine. Verwendung SPS Steuerung M241, M251, M258, LMC058, Magelis HMISCU, Team, VPE 10. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): true, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): true, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): true, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): true, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): true, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: true, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: true, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: true, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: true, Bewegungsfunktion integriert: true, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: true, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): true, Wartungsfunktion integriert: true, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SOMNACCZXTPAZZ
Weitere Suchbegriffe: Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.821,59*
€ 1.903,10*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.877,21*
€ 1.903,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.921,56*
€ 1.948,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.785,75*
€ 2.819,29*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,81*
€ 2.319,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,33*
€ 2.317,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,13*
€ 2.305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,16*
€ 2.296,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,56*
€ 2.286,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.