| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5360669 Herst.-Nr.: TM-I100/115-230P EAN/GTIN: 8012542011231 |
| |
|
| | |
| Transformator, bei dem Primär- und Sekundärwicklungen durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung elektrisch getrennt sind, um den durch die Sekundärseite versorgten Stromkreis gegen die Gefahr eines versehentlichen gleichzeitigen Kontakts mit Erde und unter Spannung stehenden Teilen oder geerdeten Teilen, die im Falle eines Isolationsfehlers unter Spannung stehen, zu schützen. Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-4. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. Breite: 86 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 87 mm, geeignet für Reiheneinbau: true, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: -...- V, Primärspannung 2: -...- V, Primärspannung 3: -...- V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: false, Ausgeführt als Trenn-Transformator: true, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: F, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: -...- V, Primärspannung 4: -...- V, Primärspannung 5: -...- V, Primärspannung 6: -...- V, Primärspannung 7: -...- V, Primärspannung 8: -...- V, Primärspannung 9: -...- V, Sekundärspannung 1: -...- V, Sekundärspannung 10: -...- V, Sekundärspannung 2: -...- V, Sekundärspannung 3: -...- V, Sekundärspannung 4: -...- V, Sekundärspannung 5: -...- V, Sekundärspannung 6: -...- V, Sekundärspannung 7: -...- V, Sekundärspannung 8: -...- V, Sekundärspannung 9: -...- V, Bemessungsscheinleistung: 100 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TM-I100/115-230P | Ident Code: | 2CSM201123R0801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,17* | € 71,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,22* | € 77,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,47* | € 82,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,31* | € 91,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,92* | € 91,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|