Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 5/10-fach IR- Schnittstelle und RTR champagner 6321/58-79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5306587
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006320A0065
EAN/GTIN:
     4011395201473
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau
Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion ( Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4- Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite busch-jaeger.de herunterladen können. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, mit Display: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Klasse des Temperaturreglers: I, Min. Tiefe der Gerätedose: 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6321/58-79
Ident Code:
2CKA006320A0065
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,79*
€ 414,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,85*
€ 415,29*
Frei Haus
ab € 355,67*
€ 418,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 366,85*
€ 430,04*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 378,87*
€ 444,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,35*
€ 528,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,87*
€ 450,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.