| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5306474 Herst.-Nr.: 6225/1.0-82 EAN/GTIN: 4011395202548 |
| |
|
| | |
| Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 0, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel vertikal: 19 °, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-Funk: true, Funk bidirektional: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 9 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6225/1.0-82 | Ident Code: | 2CKA006220A0410 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,23* | € 121,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,00* | € 129,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,43* | € 131,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,00* | € 134,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 110,09* | € 136,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|